Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4405447 Herst.-Nr.: DS-30000-1 EAN/GTIN: 4016032309390 |
| |
|
| | |
| Seriell I/O,2-port, PCIexpress Add-On card 2xDB9 M, Slot Blech+LP Blech, ASIX99100 Chipsatz Perfekt zum Anschluss von seriellen Modems, PDAs, Digitalkameras, Druckern, ISDN Adapter und vielen weiteren Geräte geeignet - Datentransferrate bis zu 128.000bps - Entspricht der PCI Express Base Specification 2.0 - 2 x DSUB 9, serielle Schnittstellen, männlich, UART 16C950 Diese serielle PCI Express Add-On Card können Sie in ihren PCI-Express-Steckplatz stecken und erhalten zwei RS232 (DB9) serielle Ports. Basierend auf einem nativen Single-Chip-Design reduziert es die Belastung der CPU um bis zu 48% gegenüber herkömmlichen seriellen Karten. Weitere Informationen: | | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false | Unterstützt Protokoll für CAN: | false | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false | Unterstützt Protokoll für ASI: | false | Unterstützt Protokoll für KNX: | false | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | false | Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false | Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false | Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false | Unterstützt Protokoll für LON: | false | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false | Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false | Funkstandard Bluetooth: | false | Funkstandard WLAN 802.11: | false | Funkstandard GPRS: | false | Funkstandard GSM: | false | Funkstandard UMTS: | false | IO-Link Master: | false | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 | Ausführung der Schnittstelle: | sonstige | Externe Stromversorgung erforderlich: | false | Anzahl der analogen Eingänge, integriert: | 0 | Anzahl der analogen Ausgänge, integriert: | 0 | Anzahl der integrierten digitalen Eingänge: | 0 | Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge: | 0 | Max. Anzahl der adressierbaren analogen E/A: | 0 | Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A: | 0 | Ausführung der Software-Schnittstelle: | sonstige | Anlaufverhalten nach IEC 1131 (DIN EN 61131): | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, PCI Express Controller, PCI Express Schnittstellenkarte, PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, Profibus PCI-Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, pcie sas controller, sas controller, digitus serielle karte |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 15,62* | € 20,02* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,68* | € 20,03* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,90* | € 20,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 16,52* | € 21,25* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 25,61* | € 32,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|