Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4403835 Herst.-Nr.: DA-70158 EAN/GTIN: 4016032308522 |
| |
|
| | |
| USB zu Serial Adapter, RS232 2 x RS232, cable type, Chipsatz: FT2232H, 1.5m Verbindet gleichzeitg bis zu zwei serielle Geräte via USB-Port mit dem PC - Verbindet gleichzeitig zwei serielle Geräte via USB - Datentransferraten von über 1 Mbps - Unterstützt „Remote Wake-Up“ und „Power Management“ Die elegante Art, serielle Geräte, wie z.B. Wetterstationen, Sensoren, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen, etc. über einen USB-Port anzuschließen. Die hohe Kompatibilität garantiert Übertragungsraten von bis zu über 1Mbps. Weitere Informationen: | | Übertragungsrate: | 1000 kBps | Dienst Primärseite: | USB | Anschlussart Primärseite: | USB | Dienst Sekundärseite: | RS-232 | Anschlussart Sekundärseite: | D-Sub-Stecker 9-polig | Bidirektional: | true | Überstromschutz: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb kabel usb 2.0 usb a schwarz, usb d sub adapter, usb seriell adapter digitus |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 20,28* | € 26,24* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,21* | € 26,26* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 20,61* | € 26,79* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,64* | € 27,44* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 31,98* | € 41,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|