Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIAX HDMI 20m Hochgeschwindigkeits- kabel m.Ethernet 370721


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax 370721 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Grau
Triax 370721 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Grau
Artikel-Nr.:
     986-4331196
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     370721
EAN/GTIN:
     5702663707214
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 20m
hdmi kabel sonstige
Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit Ethernet - 20.0 m
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.