Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIAX HDMI 2.0m Hochgeschwindigkeits- kabel m.Ethernet 370716


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Triax 370716 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Grau
Triax 370716 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Grau
Triax 370716 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Grau
Artikel-Nr.:
     986-4331191
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     370716
EAN/GTIN:
     5702663707160
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
hdmi kabel sonstige
Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit Ethernet - 2.0 m
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,04*
€ 14,37*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,59*
€ 20,71*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.