Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 701102.003 Stromschiene 3Ph Flügel L2000 DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Ph-Flügelschiene sw 2000mm DALI 701102.003
3Ph-Flügelschiene sw 2000mm DALI 701102.003
Artikel-Nr.:
     986-4295535
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     701102.003
EAN/GTIN:
     4051859039884
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph schwarz
stromschiene
stromschiene 3ph
Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Höhe:
36 mm
Breite:
56 mm
Einbaubreite:
42 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Nennspannung:
0 V | 250 V
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Schutzklasse:
I
Form:
sonstige
Busfähig:
true
Biegbar:
false
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,17*
€ 79,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 63,26*
€ 79,78*
Frei Haus
ab € 64,44*
€ 81,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,53*
€ 85,08*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 90,67*
€ 113,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.