Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 701098.003 Stromschiene 3Ph L2000 DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4295523
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     701098.003
EAN/GTIN:
     4051859039761
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph schwarz
stromschiene
stromschiene 3ph
Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Höhe:
36 mm
Breite:
32 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Nennspannung:
0 V | 250 V
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Schutzklasse:
I
Form:
rechteckig
Busfähig:
true
Biegbar:
false
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,56*
€ 71,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 57,30*
€ 72,34*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,72*
€ 72,80*
€ 5,95*
ab € 56,68*
€ 72,82*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 82,17*
€ 101,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.