Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 701098.002 Stromschiene 3Ph L2000 DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4295522
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     701098.002
EAN/GTIN:
     4051859039778
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph
stromschiene
stromschiene weiß
Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Höhe:
36 mm
Breite:
32 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Nennspannung:
0 V | 250 V
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Schutzklasse:
I
Form:
rechteckig
Busfähig:
true
Biegbar:
false
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,31*
€ 72,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 57,40*
€ 72,72*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,83*
€ 73,18*
Frei Haus
ab € 58,46*
€ 73,86*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 82,28*
€ 102,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.