Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6SL3246-0BA22-1FA0 SINAMICS G120 Control Unit CU250S-2 PN PROFINET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     986-4294600
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32460BA221FA0
EAN/GTIN:
     4042948664117
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS G120 Control Unit CU250S-2 PN integriert PROFINET unterstützt Vektorregelung Einfach-Positionierer EPOS über Lizenz extended Functions 4 konfigurierbare DI/DO 6 DI (3 F-DI), 5 DI 3 DO (1 F-DO) 2 AI, 2 AO Safety integrated STO, SBC, SS1 weitere Safety Funktionen über Lizenz EXTENDED SAFETY Geber-SS: D-CLiQ+HTL/TTL/SSI Resolver/HTL über Klemme Schutzart IP20 USB-und SD/MMC-Interface Control Unit SINAMICS Control Unit CU250S-2 PN für performante Applikationen im allgemeinen Maschinenbau für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120. Die Control Unit CU250S-2 ist Teil des modularen Frequenzumrichters SINAMICS G120 (bestehend aus Leistungsteil, Steuerungseinheit, Bedienpanel). Die Steuerungseinheit ist für Einzelantriebe mit höheren Anforderungen an die Drehzahlregelung geeignet. Erweiterte Safety Funktionen sowie ein großes I/O Gerüst erlauben umfangreiche Anwendungen. Bei Vektorregelung können zwei Geber (Lage und Drehzahl) angeschlossen werden. Diese Erweiterung ermöglicht den Einsatz bei Hub-/Schwenk-/Fahr- oder Drehanwendungen. Die Control Unit CU250S-2 steuert und überwacht das Leistungsteil (Power Module) und den angeschlossenen Motor in mehreren wählbaren Regelungsarten. Sie ermöglicht die Kommunikation zu einer lokalen oder zentralen Steuerung sowie zu Überwachungseinrichtungen und dient zum Anschluss aller prozessrelevanten Hilfsaggregate und externer Komponenten wie Sensoren, Ventile, Schütze, usw. Die umfangreichen I/O-Schnittstellen, die Feldbus-Schnittstellen und die zusätzlichen Software-Funktionen unterstützen die Applikation im allgemeinen Maschinenbau optimal. Die CU250S-2 verfügt standardmäßig über die integrierten Sicherheitsfunktionen Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1) und Safe Brake Control (SBC). Darüber hinaus können die integrierten Sicherheitsfunktionen Safely Limited Speed (SLS), Safe Speed Monitor (SSM) und Safe Direction (SDI) mit der Safety Lizienz freigeschaltet werden. Es stehen folgende integrierte Kommunikationsvariant
Weitere Informationen:
Höhe:
199 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
67 mm
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
true
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
true
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
true
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
4
Mit PC-Anschluss:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,64*
€ 347,00*
6 Tage
2
€ 8,90*
ab € 323,10*
€ 352,47*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 325,93*
€ 358,14*
6 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 336,83*
€ 370,23*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 420,63*
€ 457,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,58*
€ 544,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,82*
€ 541,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,82*
€ 523,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,02*
€ 515,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,63*
€ 500,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32561BA000AA0
ab € 15,69*
Zubehör
Siemens
6SL30720AA000AG0
ab € 29,87*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA002CA0
ab € 28,79*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,72*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,21*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004CA1
ab € 30,87*
Zubehör
Siemens
6SL32641EA000LA0
ab € 12,08*
Zubehör
Siemens
6SL32560AP000JA0
ab € 23,84*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004HA1
ab € 219,31*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004JA2
ab € 117,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.