Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 39.50.7.024.9024 Koppelrelais 2A 24VDC MasterOutput Push-In SSR 1S 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-4280081
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     395070249024
EAN/GTIN:
     8012823390185
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
MasterOUTPUT schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Push-In-klemmen, modular aufgebaut, SSR-Kontakte 1 Schließer für 6 A 24 V DC, zum vorteilhaften Anschließen von Aktoren an den SPS-Ausgang, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 sowie BB und 13+ sind brückbar, Spulenspannung 24 V DC
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
6 A
Ausgangsspannung:
1.5 V | 33 V
Eingangsspannung:
24 V
Mit LED-Anzeige:
true
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 16,74*
€ 18,50*
10
Frei Haus
ab € 17,246*
€ 19,126*
10
Frei Haus
ab € 17,863*
€ 19,713*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 18,33*
€ 20,16*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 25,29*
€ 27,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 277,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09368141
ab € 12,92*
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,56*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.