Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für die Ansteuerung von 8 Master-Interface-Koppelrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-09368141
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     09368141
EAN/GTIN:
     8012823362489
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
MasterAdapter für die Ansteuerung von 8 MasterINTERFACE Koppelrelais, max. Dauerstrom pro Signalpfad: 1 A, max. Ansteuerleistung für 8 Koppelrelais: 3 W, Nennspannung 24 V DC, Ansteuerlogik: plusschaltend (+ 1 an A1), Anschluss für Signalebene 24 V: 14-poliges Flachbandkabel, Anschluss für Spannungsversorgung 24 V: Abisolierlänge 9,5 mm, Drehmoment 0,5 Nm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Steckadapter
Geeignet für:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais, Adapter, Interface, Verbindungsstecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.