Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 39.90.0.024.9024 Koppelrelais 2A 24VUC MasterTimer Push-In SSR 1S 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-4280045
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     399000249024
EAN/GTIN:
     8012823390116
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
MasterTIMER schmales Zeitrelais für DIN-Schiene, mit Schraubanschlüssen, modular aufgebaut, SSR Kontakte 1 Schließer für 6 A 24 V DC, 8 Zeitablauffunktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Impulsgeber 0,5 Sek, Symmetrischer Blinkgeber-impulsbeginnend, Rückfallverzögerung über Startkontakt, Ansprech-Rückfallverzögerung über Startkontakt, Einschaltwischer über Startkontakt, Ausschaltwischer über öffnenden Startkontakt, 4 Zeitbereiche bis 6 Std, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 und 15+ sind brückbar, Ausgangssicherungsmodul Typ 093.63 für 5 x 20 mm Feinsicherungen anstelle des Blindstopfens einsetzbar, Spulenspannung 24 V AC/DC.
Weitere Informationen:
Höhe:
94,3 mm
Breite:
6,2 mm
Tiefe:
90,7 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Zeitbereich:
0.1 s | 21600 s
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Fernbedienung möglich:
false
Funktion ansprechverzögert:
true
Funktion rückfallverzögert:
true
Funktion einschaltwischend:
true
Funktion ausschaltwischend:
true
Funktion Stern/Dreieck:
false
Funktion Impulsformend:
true
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
true
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
false
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Mit Stecksockel:
true
Nur für Fernbedienung geeignet:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Mit Halbleiterausgang:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 26,02*
€ 28,04*
10
Frei Haus
ab € 27,019*
€ 29,009*
10
Frei Haus
ab € 27,136*
€ 29,296*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 28,47*
€ 30,56*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 39,45*
€ 42,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 424,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09368141
ab € 12,91*
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,57*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,83*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,83*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.