Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON C10G16 Sicherungseinsatz Nsp. 16A AC 500V 10x38mm gL/gG IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4205123
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C10G16
EAN/GTIN:
     5027590493437
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2
Weitere Informationen:
Größe:
10x38 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,649*
€ 0,959*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,65*
€ 0,96*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,73*
€ 1,07*
10
€ 3,90*
ab € 0,735*
€ 1,085*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 0,88*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CHM2DU
ab € 9,05*
Zubehör
Eaton
CHM3DU
ab € 12,89*
Zubehör
Eaton
CHM3DNU
ab € 20,14*
Zubehör
Eaton
CHM1DNXU
ab € 3,80*
Zubehör
Eaton
CHM1DNU
ab € 10,15*
Zubehör
Eaton
CHM4DIU
ab € 24,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.