Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON C10G10 Sicherungseinsatz Nsp. 10A AC 500V 10x38mm gL/gG IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     986-4205119
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C10G10
EAN/GTIN:
     5027590493390
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2
Weitere Informationen:
Größe:
10x38 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,649*
€ 0,969*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,65*
€ 0,97*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 1,00*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,73*
€ 1,09*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 0,88*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CHM2DIU
ab € 12,43*
Zubehör
Eaton
CHM1DU
ab € 3,64*
Zubehör
Eaton
CHM1DNIU
ab € 11,08*
Zubehör
Eaton
CHM3DIU
ab € 18,08*
Zubehör
Eaton
CHM3DNIU
ab € 31,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.