Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB B23 112-100 B23 112-100 Drehstromzäh ler, RS485


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB B23 112-100 Energiekostenmesser
ABB B23 112-100 Energiekostenmesser
Artikel-Nr.:
     986-4106683
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA100164R1000
EAN/GTIN:
     7392696001649
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 1), Leistungen, Ströme, Spannungen (L-L, L-N) und Frequenz, sowohl je Phase als auch gesamt. Die Kommunikation kann über die integrierte Schnittstelle RS485 (Modbus RTU) oder über die Infrarotschnittstelle zur Anbindung eines KNX-Moduls erfolgen. Der Energiezähler hat einen Impulsausgang. Der Zähler ist geeicht nach MID und zugelassen gemäß IEC. Die Einbaubreite beträgt 4 DIN-Module.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
65 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für:
Bezug
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzeigeart:
digital
Zählertyp:
elektronisch
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Energieart:
Wirkleistung
Tarifausführung:
Eintarif
Messungsart Lastgang:
false
Rücklaufsperre:
true
Geeicht:
true
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
EDL40-Signatur:
false
Mit Sperrcode:
false
Anzahl der Stellen:
7
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
€ 5,80*
ab € 151,86*
€ 178,98*
€ 5,95*
ab € 151,49*
€ 179,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,55*
€ 180,27*
Frei Haus
ab € 154,05*
€ 180,70*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 231,13*
€ 264,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,50*
€ 314,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,80*
€ 307,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,07*
€ 297,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110229R0011
ab € 639,92*
Zubehör
ABB
2CDG110226R0011
ab € 373,67*
Zubehör
ABB
2CDG110228R0011
ab € 379,76*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,55*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.