| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4070161 Herst.-Nr.: 2CSM256913R1801 EAN/GTIN: 8012542569138 |
| |
|
| | |
| E 90 PV Sicherungs-Trennschalter sind für Betriebsspannungen von 1000 VDC mit Gebrauchskategorie DC-20B ausgelegt und insbesondere für einen Überstromschutz von Photovoltaikanlagen geeignet. Die 1-poligen oder 2-poligen E 90 PV Sicherungs-Trennschalter für zylindrische Sicherungen mit 10,3 x 38 mm bieten eine zuverlässige, kompakte und kostengünstige Lösung für Photovoltaikanlagen. Ausführungen mit Sicherungsbruchanzeige ermöglichen eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Sicherung. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 2 | Mitschaltender Neutralleiter: | true | Für Sicherungsgröße: | 10x38 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 65 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,02* | € 26,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 22,12* | € 30,35* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,31* | € 31,75* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 28,29* | € 38,14* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,82* | € 47,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|