| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3967402 Herst.-Nr.: 2CSM256913R1801 EAN/GTIN: 8012542569138 |
| |
|
| | |
| E 90 PV Sicherungs-Trennschalter sind für Betriebsspannungen von 1000 VDC mit Gebrauchskategorie DC-20B ausgelegt und insbesondere für einen Überstromschutz von Photovoltaikanlagen geeignet. Die 1-poligen oder 2-poligen E 90 PV Sicherungs-Trennschalter für zylindrische Sicherungen mit 10,3 x 38 mm bieten eine zuverlässige, kompakte und kostengünstige Lösung für Photovoltaikanlagen. Ausführungen mit Sicherungsbruchanzeige ermöglichen eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Sicherung. Nennspannung: 1000 V, Montageart: DIN- Schiene, Abschließbar: true, Einbautiefe: 64 mm, Polzahl: 2, Breite in Teilungseinheiten: 2, Schutzart (IP): IP20, Mitschaltender Neutralleiter: true, mit optischer Defektanzeige: true, Für Sicherungsgröße: 10x38 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | E92/32SPV | Ident Code: | 2CSM256913R1801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,66* | € 24,58* | | | | | 66 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,77* | € 24,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,11* | € 30,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,214* | € 30,384* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,43* | € 31,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|