Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton ELP850IEC Lineinteraktive-USV. 850VA/510W 5min. LCD-Display.IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     986-4013824
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ELP850IEC
EAN/GTIN:
     0743172437648
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Lineinteraktive-USV. 850VA/510W. 5min. Standgerät. VI-SY-313. LCD-Display. IEC - Kaltgeräteausgänge Ausgänge. im Netzbetrieb geräuschlos
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,3 kg
Höhe:
260 mm
Breite:
82 mm
Tiefe:
285 mm
Ausgangswirkleistung:
510 W
Ausgangsspannung:
220 V | 240 V
Eingangsspannung:
165 V | 285 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Gesamteffizienz:
95 %
Effizienz im Eco-Modus:
95 %
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,6
Automatische Ausschaltfunktion:
true
Eingangsanschluss:
SCHUKO
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
1 min
Ausgangsscheinleistung:
850 VA
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 188,40*
€ 211,51*
€ 6,78*
ab € 203,83*
€ 228,37*
Frei Haus
ab € 204,98*
€ 229,23*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 206,13*
€ 230,39*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 321,31*
€ 351,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,78*
€ 418,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,85*
€ 416,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,23*
€ 407,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,99*
€ 399,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,31*
€ 382,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
ELRACK
ab € 45,62*
Zubehör
Epcos
B84112G0000B060
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.