Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84112G EMV-Filter, 250 V ac, 6A, Gehäusemontage, Schraub, 1-phasig 0,369 mA / 50 → 60Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B84112G EMV-Filter, 250 V ac, 6A, Gehäusemontage, Schraub, 1-phasig 0,369 mA / 50 → 60Hz Single Stage
EPCOS B84112G EMV-Filter, 250 V ac, 6A, Gehäusemontage, Schraub, 1-phasig 0,369 mA / 50 → 60Hz Single Stage
Artikel-Nr.:
     108EL-4964756
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84112G0000B060
EAN/GTIN:
     5059043364827
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Nennstrom max. = 6A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 1
Serie = B84112G
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 52mm
Tiefe = 89.5mm
Kapazität = 0.47 x 2 μF, 4700 x 2pF
Induktivität = 3,3 x 2 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Erfüllte Normen = UL 1283

Typ B84112-G. Die Serie TDK B84112-G umfasst Netzfilter für Einphasensysteme. Kompakt und leicht zu installieren. Bestehend aus 2 Netzfiltern und einem Metallgehäuse. Die Serie SIFI-G besitzt eine verbesserte Einfügedämpfung. Nennspannung VR: 250 V ac/dc. Nennstrom IR: 2 A bis 36 A. Anwendungsbereich. Industrielle Elektronik Getaktete Netzteile Telekommunikationssysteme Datensysteme Gleichstromanwendungen Medizintechnische Geräte (Version B84112G0000M*)
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
6A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
B84112G
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
52mm
Tiefe:
89.5mm
Kapazität:
0.47 x 2 μF, 4700 x 2pF
Induktivität:
3,3 x 2 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, emv-filter 6a, 4964756, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84112G0000B060, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 75 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.