Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Ellipse PRO 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4763433
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ELP850IEC
EAN/GTIN:
     0743172437648
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die Eaton Ellipse PRO 850, 850VA, ist eine Line-Interactive USV, die speziell zum Schutz von Workstations mit anspruchsvollen Anwendungen entwickelt wurde. Die Ellipse PRO verfügt über ein LCD-Display für Status und Messungen in Echtzeit, 4 Ausgänge ( 3 mit Batterie-Backup und Blitzschutz und einer mit Blitzschutz. Die USV enthält Eco Control-Steckdosen, die Energieeinsparungen von bis zu 20 % ermöglichen, und eine Advanced Surge Reduction (ASR), die die Anforderungen der Norm IEC 616431-1 vollständig erfüllt. Diese USV kann entweder als Turm, in einem Rack oder an der Wand montiert werden. Die Ellipse PRO enthält außerdem die Eaton Intelligent Leistung Manager Software (als Download erhältlich). Sie ist ein idealer Schutz für alle Computer.
Eaton Ellipse PRO 850 - USV - Wechselstrom 230 V - 510 Watt - 850 VA - 9 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - 2U - 48.3 cm (19") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 3 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Geeignet für Wandmontage, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion, EcoControl Master-/Control-Steckdosen
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz
Optional
Kennzeichnung
CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, EN 62040-1-1, EN 62040-2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Eaton UPS Companion
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Batterie
Technologie
Bleisäure
Kapazität
9 Ah
Laufzeit (bis zu)
9 min bei halbe Beladung ¦ 1 min bei Volllast
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 165 - 285 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V + 15% / - 20% - 50/60 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung) ¦ 1 x power IEC 60320 C13 (Überspannung)
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 150 - 285 V
UPS-Technologie
Line-Interactive
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Leistungskapazität
510 Watt / 850 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.2 cm
Tiefe
28.5 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
7.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,59*
€ 251,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,60*
€ 243,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
ELRACK
ab € 45,75*
Zubehör
Epcos
B84112G0000B060
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.