Ein Leben ohne Strom ist heutzutage undenkbar: kein Wlan, keine verfügbaren Netzwerke, keine Clouds, keine
smarten Geräte. Mit der digitalen Transformation steigt der Stromverbrauch und Stromausfälle können sich
häufen. Umso wichtiger ist es, Netzwerke und IT-Infrastrukturen abzusichern, um auch bei Stromausfällen die
Geschäftskontinuität zu wahren und Datenverluste zu verhindern – am besten mit einer leistungsstarken USV
von Eaton.
Offline - USV
Bei Offline-USV Anlagen wird der Strom ohne Spannungswandlung an die angeschlossene Geräte weitergeleitet.
Die Geräte bieten einen Basisschutz für die preiswerte und stabile Sicherung von Anlagen und Daten im privaten
Bereich oder in kleinen Büros. Entdecken Sie unsere Einstiegsgeräte:
Die superkompakte und geräuschlose 3S Mini USV schützt Ihr Heimequipment und wurde entwickelt für die
Stromversorgung für eine breite Palette angeschlossener Geräte: eine IP-Kamera kann bis zu 5 Stunden,
ein Streaming-Player bis zu 4 Stunden und ein einfacher Router bis zu 80 Minuten betrieben werden.
Während eines Stromausfalls liefert die Eaton 3S Notstromversorgung über die Batterie und einen erweiterten
Überspannungsschutz, um Schäden z.B. durch Blitzeinschläge zu vermeiden. Das Modell bietet zudem zwei 2A
USB-Ports zum Aufladen beliebiger mobiler Geräte und für den professionellen Einsatz stehen IEC-Ausgänge
zur Verfügung.
Line-Interaktive – USV
Bei Geräten mit Line-Interaktiv Technologie wird über einen Messpunkt die Spannungsqualität ermittelt. Bei
Spannungsschwankungen, die einen gewissen Grenzwert überschreiten, springt die USV sofort ein. Vernetzte
IT-Strukturen in Büros sind die Domäne für Line-Interaktiv-USVs.
Die 5PX Gen2 liefert angeschlossenen Servern dank Powerfaktor 1 ca. 11% mehr Strom als andere
USV-Anlagen und ist mit dem Energy Star 2.0 für maximale Effizienz ausgezeichnet. Der Strom wird für jede
einzelne Steckdosengruppe gemessen und ist direkt auf dem Display und über Eatons Softwarelösung IPM
sichtbar.
Die USV-Geräte der Ellipse PRO Reihe verfügen über ein LCD-Display für Echtzeit-Statusanzeigen und -Messungen.
Sie sind speziell zum Schutz von Workstations mit anspruchsvollen Anwendungen entwickelt worden. Die
EcoControl-Steckdosen ermöglichen zudem Energieeinsparungen von bis zu 20 Prozent.
Online – USV
Online-USV Geräte mit Doppelwandlertechnik werden vor allem in sensiblen Bereichen wie Netzwerkserver oder
Anlagen mit häufigen Spannungsstörungen eingesetzt. Sie beliefern den Stromverbraucher durchgehend mit künstlicher
Spannung. Dabei dient die Netzspannung lediglich dem Laden der Akkus.
Die USV 9SX von Eaton bietet hohe Verfügbarkeit, Flexibilität und erhöhten Schutz für industrielle,
medizinische, IT-, Netzwerk-, Speicher- und Telekommunikationsanwendungen. Das Gerät besitzt ein
graphisches LCD-Display und durch austauschbare Hot-Swap-Batteriemodule kann die Laufzeit verlängert werden.
Ihre Vorteile
Cybersichere Geräte dank IEC und UL-zertifizierter Netwerkkarten
Innovative Softwarelösung: IPM
Einfache Installation durch extraflaches Design
Einfacher Batterietausch mit dem EasyBattery+ Service
Mit dem Easy Battery+ Kit sind Sie auf der sicheren Seite: Die Batterien sind mit den Qualitätsstandards
eines erstklassigen USV-Herstellers und mit der Leistung Ihrer USV kompatibel.
Indem die Batterien einfach ausgetauscht werden und Sie Ihrer USV eine längere Gebrauchsdauer schenken,
sparen Sie Geld und haben Ihre Betriebskosten im Griff.
Zubehör für Ihre USV
Eaton bietet Ihnen für alle USV Geräte eine große Auswahl an Zubehör an. Wählen Sie aus Netzwerkkarten, Rack Kits,
Software-Lösungen und vielen weiteren Produkten, um Ihre USV optimal zu nutzen.