|  |
 |
| Artikel-Nr.: 986-3959088 Herst.-Nr.: 61709001 EAN/GTIN: 4028532200299 |
| |
|
|  |  |
 | Anzeige Wechselspannungen von 3 V bis 1000 V TRMS Anzeige Wechselspannungen von 3 V bis 1000 V RMS Anzeige Gleichspannungen von 4 V bis 1400 V Anzeige von Spannung auch ohne Batterie möglich einpolige Phasensuche (> 100V AC L) zweipolige Drehfeldprüfung (> 110 V AC L und R) Prüfung ohne Fingerkontakt Widerstandsmessung von 1 - 1999 Ohm (optisch) Durchgangsprüfung von 0 – 50 Ohm (akutisch) Frequenzanzeige 0 -1000Hz FI/RCD-Prüftest (30mA) mittels zwei Tastern |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubendreher, Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Spannungsprüfer, durchgangsprüfer testboy, durchgangsprüfer |
|  |  |
|  |  | Angebote (28) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,45* | ab € 75,9683* | € 90,9783* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 95,57* | € 113,25* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 95,77* | € 113,35* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 96,49* | € 115,25* |  |  |  | Lager 986 | |  | |  |  | € 6,50* | ab € 148,48* | € 173,06* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 986 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 986 |  | Versand: Lager 986 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|