|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-A272781 Herst.-Nr.: Testboy Profi III LCD EAN/GTIN: 4028532200299 |
| |
|
|  |  |
 | Der Profi III LCD ist ein innovativer zweipoliger Spannungsprüfer mit breitem Leistungsspektrum aus dem Hause Testboy. Der Testboy Profi III LCD überzeugt durch sein anwenderfreundliches Handling sowie die robuste und sichere Bauform und erleichtert Installations- und Servicetechnikern die tägliche Arbeit. Ab einer Spannung von 35 V AC/DC erfolgt eine optische, akustische und vibrierende Warnung zur Signalisierung einer lebensbedrohlichen Spannung. Die zuschaltbare Last per Taster ermöglicht das gewollte Auslösen des FI-Schalters, so dass auch der Schutzleiter gemessen werden kann. Features: CAT IV 1000 V LCD-Anzeige Widerstandsmessung TrueRMS Echteffektivwertanzeige Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 20 mm | Länge: | 300 mm | Breite: | 75 mm | Schutzart: | IP65 | Gewicht: | 270 g | Last-Zuschaltung: | 30 mA | Typ: | Profi III LCD | Messfunktion: | Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung + FI-Prüfung + Phasenprüfung + Widerstandsprüfung | Anzeige: | LCD + Akustik + Vibration | Frequenz (max.): | 500 Hz | Messkategorie: | CAT IV 1000 V | Messbereich V/AC max.: | 1000 V | Messbereich V/AC min.: | 3 V | Messbereich V/DC max.: | 1400 V | Messbereich V/DC min.: | 4 V | Frequenz (min.): | 0 Hz | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Zweipoliger Spannungsprüfer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubendreher, Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Spannungsprüfer, durchgangsprüfer testboy, durchgangsprüfer, 04028532220297, 04028532200299, Testboy |
|  |  |
|  |  | Angebote (28) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,45* | ab € 76,3883* | € 91,2583* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 95,59* | € 113,61* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 95,18* | € 113,71* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 96,67* | € 115,62* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 94,43* | € 116,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|