| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5101019200 Herst.-Nr.: TB PROFI LCD III EAN/GTIN: 4028532200299 |
| | |
|
| | |
| zweipolig · automatische Prüfbereichsauswahl · Anzeige von Spannung auch ohne Batterie · einpolige Phasensuche · zweipolige Drehfeldprüfung · Widerstandsmessung von 10 - 199,9 kΩ · Durchgangsprüfung mit akustischem und optischen Signal 0 - 10 kΩ · Spannungsbereich 3 - 1000 V AC / 4 - 1400 V DC · Frequenzanzeige 0 - 500 Hz · FI/RCD-Prüftest (30 mA) mittels zwei Tasten · abschraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter und GS 38 Prüfaufsätze · Data-Hold (bei Spannung und Widerstand) · optimale Einhandbedienung (Schutzkontakt + CEE Steckdosen) · optisches und vibrierendes Signal bei lebensbedrohlicher Spannung ab 35 V · Taschenlampenfunktion · automatische Hintergrundbeleuchtung · Überspannungskategorie: CAT IV 1000 V · Messbereich:Wechselspannung: 3-1000 V AC (T-RMS/RMS)Gleichspannung: 4-1400 V DCWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitsweise: zweipolig· Schutzart: IP65· Durchgangsprüfung: Summer / LED· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Nennspannungsbereich: | 3-1000 V AC/4-1400 V DC | Messkategorie: | CAT IV 1000 V | Modell: | Profi III LCD | Marke: | TESTBOY | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,55* | € 107,42* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 89,39* | € 107,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 90,26* | € 108,07* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 93,95029* | € 112,05029* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 91,07* | € 112,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|