Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
BENNING 050263 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-50110
Hersteller:
Benning
Herst.-Nr.:
050263
EAN/GTIN:
04014651502635
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Drehfeldprüfung (links/rechts)
- einpolige Prüfung des Außenleiters (Phase): Symbol „⚡" (rote LED)
- Messstellenbeleuchtung
- akustische und optische Durchgangsprüfung
- Frequenzmessung 1 – 1.000 Hz
- Spannungsanzeige 1 – 1.000 V AC TRUE RMS / 1.200 V DC
- Widerstandsmessung und Diodenprüfung mit Anzeige der Durchlassspannung
- beleuchtetes LC-Display
- Sensor berührungsloser Kabelbruchdetektor
- Lastzuschaltung über großflächige Drucktaster
- Vibrationsalarm im Prüfgriff
- schlagfestes, staub- und strahlwassergeschütztes Gehäuse (Schutzart IP 65) mit gummierten Prüfgriffen
- DIN EN 61243-3 - (VDE 0682-401) - Ausgabe: 2015
- Geprüft und zugelassen gemäß international gültiger Norm IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401), CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000 V
- sichere Spannungsprüfung bis 1.000 V AC/DC
- Vibrationsalarm zur sicheren Spannungserkennung
- hochohmige Spannungsprüfung ohne Drucktasterbetätigung
- zuschaltbarer Lastkreis, Fehlmessungen durch kapazitive und induktive Blindspannungen werden durch bewusste Lastzuschaltung über Drucktaster ausgeschlossen
- bewusste Auslösung eines 30 mA FI-Schutzschalters
- batterieunabhängige Spannungsanzeige ab 50 V AC/DC
- akustische Durchgangsprüfung über Summer und gelbe LED (DUSPOL expert, DUSPOL digital
- Drehfeldrichtungsprüfung im Drehstromnetz
- einpolige Außenleiterprüfung (Phase)
- Messstellenbeleuchtung über weiße High Power LED (DUSPOL expert, DUSPOL digital)
- Detektor zur berührungslosen Lokalisierung von Kabelbrüchen an offen liegenden und unter Spannung stehenden Leitungen (DUSPOL expert, DUSPOL digital)
- schlagfestes, staubdichtes und strahlwassergeschütztes Gehäuse (Schutzart IP 65) mit gummierten Prüfgriffen
- automatisch über Lichtsensor aktivierte LC-Display-Beleuchtung (DUSPOL digital)
Weitere Informationen:
Sonstiges
Prüfung berührungslos
Ja
Spannungsbereich DC min.
1 V/DC
Phasenprüfung
Ja
Bruttogewicht
0.330 kg
Durchgangsprüfung min.
0 kOhm
Schutzart IP
IP 65
Spannungsbereich DC max.
1200 V/DC
Länge
330 mm
Messbereich elektrischer Widerstand min.
0.1 kOhm
Messstellenbeleuchtung
Ja
Spannungsbereich AC min.
1 V/AC
Anzeige
Akustisch
LED/LCD
Breite
85 mm
EN-Norm
61243-3
Drehfeldprüfung
Ja
Produktkategorie
B2C-Produkt
Modell
DUSPOL digital
Vibrationskontrollsystem
Ja
Frequenz max.
1000 Hz
Frequenz min.
1 Hz
Polaritätsprüfung
Ja
Überspannungsschutzkategorie
CAT III/1000 V
CAT IV/600 V
Zulassung
Ja
Höhe
55 mm
Durchgangsprüfung max.
100 kOhm
Spannungsbereich AC max.
1000 V/AC
Messbereich elektrischer Widerstand max.
300 kOhm
Gewicht
0.380 kg
Frequenz min./max.
1 / 1000 Hz
Spannungsbereich AC min./max.
1-1000 V/AC
Durchgangsprüfung min./max.
0-100 kOhm
Spannungsbereich DC min./max.
1-1200 V/DC
Länge x Breite x Höhe
330 x 85 x 55 mm
Messbereich elektrischer Widerstand min./max.
0,1 kOhm-300 kOhm
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Multimeter
,
Multitester
,
Spannungsprüfer
,
spannungsprüfer duspol
,
durchgangsprüfer
Die besten Konditionen aller 51 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 85,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer Industrial Einwegbatterie AAA Zink-Mangan-Dioxid (Zn/MnO2)
Energizer
361063
€ 1,75*
Zubehör
Varta -4903/4B
Varta
4903121414
€ 0,47*
Zubehör
Varta Professional Lithium
Varta
6103 301 404
€ 1,90*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR03, AAA, Rundzelle, BYB-6-30A2004
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.