Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RM1002-1AA14 Direktstarter 0,4-2A AC 110-230V Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     986-3877308
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RM10021AA14
EAN/GTIN:
     4011209914810
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Motorstarter
drehstrommotor siemens 3kw
Direktstarter, 3RM1, 500V, 0,09 - 0,75kW, 0,4 - 2A, AC 110-230 V, Schraubanschluss Direktstarter SIRIUS 3RM1 für betriebsmäßiges Schalten von Drehstrommotoren.Schmale Baubreite, multifunktional, mit elektronischem Überlastschutz, langlebige und energieeffiziente Hybridschalttechnik, geringe Gerätevarianz durch Weiteinstellbereich, einfache Montage durch geringeren Verdrahtungsaufwand, schnelle Fehlerdiagnose durch LED-Anzeige, innovatives Gehäusekonzept z.B. mit beschrifteten Abdeckklappen und abnehmbaren Anschlussklemmen.Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter wahlweise mit ATEX-Zertifizierung und sicherheitsgerichtetem Abschalten, mit verschiedenen Motorstrombereichen, Speisespannungsarten und Anschlusstechniken.Umfangreiches Zubehör wie z.B. Geräteverbinder, Sicherungsmodul, Einspeisesystem oder plombierbare Abdeckungen runden das System ab.Durchstarten auf engstem Raum - Motorstarter SIRIUS 3RM1.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
2 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0,37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,75 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0,551624062 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
false
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
false
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,13*
€ 105,15*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,78*
€ 107,68*
€ 5,46*
ab € 100,05*
€ 113,77*
Frei Haus
ab € 105,59*
€ 119,99*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 140,40*
€ 157,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,16*
€ 177,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RM19106AA
ab € 0,70*
Zubehör
Siemens
3RM19101AA
ab € 4,13*
Zubehör
Siemens
3RM19101BA
ab € 5,11*
Zubehör
Siemens
3RM19101DA
ab € 6,92*
Zubehör
Siemens
3RM19201AA
ab € 4,64*
Zubehör
Siemens
8US17160RK00
ab € 22,87*
Zubehör
Siemens
8US16160AK02
ab € 15,76*
Zubehör
Siemens
8US12160AS00
ab € 15,55*
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,58*
Zubehör
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,87*
Zubehör
Siemens
3ZY11311BA00
ab € 3,11*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Zubehör
Siemens
3ZY13212AA00
ab € 1,72*
Zubehör
Siemens
3RM19321AB
ab € 43,37*
Zubehör
Siemens
3RM19301AA
ab € 31,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.