Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF16-40-00-11 Schütz 24-60 50/60 20- 60V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3875439
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL177201R1100
EAN/GTIN:
     3471523115118
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Die 4-poligen AF16-Schütze stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab. Sie besitzen einen integrierten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzliche Löschglieder. Alle integrierten oder nachträglich anbaubare Öffner-Hilfskontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment. Schütze mit dem Spulencode -11 eignen sich nicht für den Anschluss an 24V DC SPS-Ausgängen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
18 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7,5 kW
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,39*
€ 46,47*
€ 5,95*
ab € 37,00*
€ 47,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,00*
€ 48,34*
€ 5,46*
ab € 38,36*
€ 48,91*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 47,60*
€ 58,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1035
ab € 29,11*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1038
ab € 28,89*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1105
ab € 48,63*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1102
ab € 42,68*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1104 EF19-6.3
ab € 51,62*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1023 TF42-1.0
ab € 29,31*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1033 TF42-3.1
ab € 29,30*
Zubehör
ABB
1SBN010110T1001 CA4-01-T
ab € 2,58*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1022 CA4-22E
ab € 9,36*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1322 CA4-22U
ab € 9,38*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011
ab € 7,26*
Zubehör
ABB
1SBN010151R1111 CAT4-11M
ab € 6,06*
Zubehör
ABB
1SBN010151R1011 CAT4-11E
ab € 6,44*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1104
ab € 9,38*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1040
ab € 9,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.