Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi PV 5311 PV-Wechselrichter- Sammler 70kVA 3ph. Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel Mi PV 5311 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Hensel Mi PV 5311 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Artikel-Nr.:
     986-3777146
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     20001272
EAN/GTIN:
     4012591117940
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Leergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Wechselrichter-Sammler nach IEC 61439 für PV-Anlagen werden als Komplett-Set geliefert. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert, Schutzart IP 54/IP 65. Wechselrichter-Sammler können um die Funktion Blitz- und Überspannungsschutz oder Fehlerstromschutz (RCD) erweitert werden. Sie sind für die geschützte Installation im Freien geeignet und UV-beständig. PV-Wechselrichter-Sammler bis 70 kVA mit Lasttrennschalter für Sicherung 63 A, D02. Max. 9 x 1~ Wechselrichter oder 3 x 3~ Wechselrichter. Wandbefestigung über Außenlaschen aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Höhe:
475 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
170 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Anbaumöglichkeit:
false
Mit transparentem Deckel:
true
Sicherung:
Schraubsicherung
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 950,71*
€ 1.058,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 954,02*
€ 1.058,40*
Frei Haus
ab € 965,44*
€ 1.068,85*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.003,04*
€ 1.112,30*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.288,26*
€ 1.414,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.414,00*
€ 1.682,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.385,02*
€ 1.648,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,10*
€ 1.576,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,12*
€ 1.553,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,26*
€ 1.533,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,30*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
KS 120 F
ab € 8,51*
Zubehör
Hensel
KS 16 F
ab € 2,23*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,09*
Zubehör
Hensel
MIFP70
ab € 22,86*
Zubehör
Hensel
MIFP72
ab € 31,66*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,27*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,92*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,17*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
1659652
ab € 0,80182*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.