Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen M360C PROFITEST PV SUN Prüfgerät Testen von PV-Modulen+Strings


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M360C | Profitest PVSun VDE 0126-23 PV-Prüfgerät
M360C | Profitest PVSun VDE 0126-23 PV-Prüfgerät
M360C | Profitest PVSun VDE 0126-23 PV-Prüfgerät
Artikel-Nr.:
     986-3727408
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M360C
EAN/GTIN:
     4012932123241
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Prüfgerät für PV-Module und -Strings nach DIN EN 62446 (VDE 0126-23). Mit dem PROFITEST PVsun können alle geforderten elektrischen Sicherheitsprüfungen an Photovoltaik-Systemen einfach, sicher und normgerecht nach DIN EN 62446 durchgeführt werden.. Das Prüfgerät eignet sich zum Testen von PV-Modulen und -Strings bis max. 1.000 V / 20 A. Neben der Isolationsmessung, der Polaritätsprüfung, der Erdschlussprüfung kann auch die Durchgängigkeit des Schutzleiters geprüft werden. Der Tester zeichnet sich durch seine ergonomische Bauform und leichte Handhabung bei nur 500g Gewicht aus.PROFITEST PV SUN MEMO - mit bidirektionaler Schnittstelle und SpeicherSpannungsmessung: 0 ... 1000 V DCStrommessung (direkt): 0 ... 20 A DCIsolationswiderstandsmessung, Messbereich: 0 ... 20 MO, Prüfspannungen: 250 V / 500 V / 1000 V DCErdschlussmessung: 0 ... 1000 V DCPrüfung auf Durchgängigkeit des Schutzleiters: 0 ... 10 O / > 200 mAPolaritätsprüfungHinterleuchtete LCD-AnzeigeKompakt und robust - für raue ServiceeinsätzeUmfangreiches ZubehörDAkkS-Kalibrierzertifikat (optional). 1 Prüfgerät PROFITEST PVSUN oder PROFITEST PVSUN MEMO1 4x Batterien 1,5 V IEC LR6 (AA)3 Sicherheitsmessleitungen 1,5 m rot, blau und gelb: Bananenstecker – Bananenstecker1 Solarsteckadapter rot: MC3-Kupplung – Bananenkupplung1 Solarsteckadapter rot: MC4-Kupplung – Bananenkupplung1 Solarsteckadapter blau: MC3-Stecker – Bananenkupplung1 Solarsteckadapter blau: MC4-Kupplung – Bananenkupplung1 Sicherheitsprüfspitze mit Buchse aufsteckbar rot1 Sicherheitskrokodilklemme mit Buchse aufsteckbar gelb-grau1 Tragkoffer mit Schaumstoffeinlage1 Bedienungsanleitung1 PC-Software (nur PROFITEST PVSUN MEMO) zum Download von unserer Homepage www.gossenmetrawatt.com1 USB-Schnittstellenkabel (nur PROFITEST PVSUN MEMO)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.064,84*
€ 1.182,14*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.098,65*
€ 1.216,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.097,85*
€ 1.217,74*
Frei Haus
ab € 1.137,76*
€ 1.266,65*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.469,70*
€ 1.621,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.621,91*
€ 1.930,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.604,21*
€ 1.909,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.543,28*
€ 1.836,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.507,42*
€ 1.793,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.469,70*
€ 1.748,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502Y
€ 240,74*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z360N
€ 490,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.