Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationstester PROFITEST PVSUN, CAT III 1000 V, 20 MΩ, 370 V (DC), 264 V (A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationstester PROFITEST PVSUN, CAT III 1000 V, 20 MΩ, 370 V (DC), 264 V (A
Installationstester PROFITEST PVSUN, CAT III 1000 V, 20 MΩ, 370 V (DC), 264 V (A
Installationstester PROFITEST PVSUN, CAT III 1000 V, 20 MΩ, 370 V (DC), 264 V (A
Artikel-Nr.:
     4502-21K5340
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     PROFITEST PVSUN
EAN/GTIN:
     4012932123241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Prüfgerät, M360C, Gossen Metrawatt Mit dem PROFITEST PVsun können alle geforderten elektrischen Sicherheitsprü­fun­gen an Photovoltaik-Systemen einfach, sicher und normgerecht nach DIN EN 62446 durchgeführt werden. Das Prüfgerät eignet sich zum Testen von PV-Modulen und -Strings bis max. 1.000 V / 20 A. Neben der Isolationsmessung, der Polaritätsprüfung, der Erdschlussprüfung kann auch die Durchgängigkeit des Schutzleiters geprüft werden. Der Tester zeichnet sich durch seine ergonomische Bauform und leichte Handhabung bei nur 500g Gewicht aus. Features * Spannungsmessung: 0 ... 1000 V DC * Strommessung (direkt): 0 ... 20 A DC * Isolationswiderstandsmessung, Messbereich: 0 ... 20 MO, Prüfspannungen: 250 V / 500 V / 1000 V DC * Erdschlussmessung: 0 ... 1000 V DC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Installationstester
Batterie:
AA
Schutzart (IP):
IP42
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V
Isolationswiderstand max.:
20 MΩ
Messwert Gleichspannung max.:
370 V
Messwert Wechselspannung max.:
264 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.941 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, PV-Installationstester, PV-Messgerät, PV-Prüfgerät, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, gossen metrawatt multimeter, pv installationstester, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Installationsprüfgerät, Installationstester
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 962,12*
€ 1.083,36*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 993,78*
€ 1.115,27*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.021,13*
€ 1.142,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.021,36*
€ 1.143,49*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.076,49*
€ 1.201,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,44*
€ 1.429,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.189,66*
€ 1.415,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,31*
€ 1.358,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,37*
€ 1.320,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,49*
€ 1.281,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z502Y
ab € 196,64*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z360N
ab € 414,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.