Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Gossen PROFiTEST PVsun Prüfgerät Testen v.Photovoltaikmodulen u.Strings M360C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0255592
Hersteller:
GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
M360C
EAN/GTIN:
4012932123241
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Prüfgerät für PV-Module und -Strings nach DIN EN 62446 (VDE 0126-23). Mit dem PROFITEST PVsun können alle geforderten elektrischen Sicherheitsprüfungen an Photovoltaik-Systemen einfach, sicher und normgerecht nach DIN EN 62446 durchgeführt werden.. Das Prüfgerät eignet sich zum Testen von PV-Modulen und -Strings bis max. 1.000 V / 20 A. Neben der Isolationsmessung, der Polaritätsprüfung, der Erdschlussprüfung kann auch die Durchgängigkeit des Schutzleiters geprüft werden. Der Tester zeichnet sich durch seine ergonomische Bauform und leichte Handhabung bei nur 500g Gewicht aus.PROFITEST PV SUN MEMO - mit bidirektionaler Schnittstelle und SpeicherSpannungsmessung: 0 ... 1000 V DCStrommessung (direkt): 0 ... 20 A DCIsolationswiderstandsmessung, Messbereich: 0 ... 20 MO, Prüfspannungen: 250 V / 500 V / 1000 V DCErdschlussmessung: 0 ... 1000 V DCPrüfung auf Durchgängigkeit des Schutzleiters: 0 ... 10 O / > 200 mAPolaritätsprüfungHinterleuchtete LCD-AnzeigeKompakt und robust - für raue ServiceeinsätzeUmfangreiches ZubehörDAkkS-Kalibrierzertifikat (optional). 1 Prüfgerät PROFITEST PVSUN oder PROFITEST PVSUN MEMO1 4x Batterien 1,5 V IEC LR6 (AA)3 Sicherheitsmessleitungen 1,5 m rot, blau und gelb: Bananenstecker – Bananenstecker1 Solarsteckadapter rot: MC3-Kupplung – Bananenkupplung1 Solarsteckadapter rot: MC4-Kupplung – Bananenkupplung1 Solarsteckadapter blau: MC3-Stecker – Bananenkupplung1 Solarsteckadapter blau: MC4-Kupplung – Bananenkupplung1 Sicherheitsprüfspitze mit Buchse aufsteckbar rot1 Sicherheitskrokodilklemme mit Buchse aufsteckbar gelb-grau1 Tragkoffer mit Schaumstoffeinlage1 Bedienungsanleitung1 PC-Software (nur PROFITEST PVSUN MEMO) zum Download von unserer Homepage www.gossenmetrawatt.com1 USB-Schnittstellenkabel (nur PROFITEST PVSUN MEMO)
... >
Werkzeug / Messgeräte / Betriebsausstatt
>
Messgeräte
>
Mess- und Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
PV-Installationstester
,
PV-Messgerät
,
PV-Prüfgerät
,
VDE-Messgerät
,
VDE-Prüfgerät
,
pv messgerät
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.064,32*
€ 1.189,36*
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.100,99*
€ 1.224,67*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.092,24*
€ 1.225,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.139,71*
€ 1.272,00*
Lager 721
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.170,29*
€ 1.295,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,36*
€ 1.415,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,60*
€ 1.387,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,09*
€ 1.310,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,58*
€ 1.284,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,32*
€ 1.266,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z502Y Sicherheits-Messleitungs-Set Prüfspitze MC-Stecker Schwarz, Rot 1St.
GOSSEN METRAWATT
Z502Y
€ 243,58*
Zubehör
Sensor 2mm PVC 0,0031A 2 mm Polyvinylchlorid (PVC) PROFITESTPVSUN-SOR
GMC Instruments Group
Z360N
€ 489,19*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.