| |
|
| Artikel-Nr.: 269-M360C Herst.-Nr.: M360C EAN/GTIN: 4012932123241 |
| |
|
| | |
| Gossen Metrawatt M360C | PROFITEST PV SUN, Prüfgerät zum Testen von PV-Modulen und -Strings bis max. 1.000 V / 20 A nach DIN EN 62446.Mit dem PROFITEST PVsun können alle geforderten elektrischen Sicherheitsprüfungen an Photovoltaik-Systemen einfach, sicher und normgerecht nach DIN EN 62446 durchgeführt werden. Das Prüfgerät eignet sich zum Testen von PV-Modulen und -Strings bis max. 1.000 V / 20 A. Neben der Isolationsmessung, der Polaritätsprüfung, der Erdschlussprüfung kann auch die Durchgängigkeit des Schutzleiters geprüft werden. Der Tester zeichnet sich durch seine ergonomische Bauform und leichte Handhabung bei nur 500g Gewicht aus. Ausstattung und Highlights - LCD Mehrfachanzeige, Hintergrundbeleuchtung
- Leichte Handhabung bei nur !! 500 g
- Polaritätsprüfung, Erdschlussprüfung und Durchgängigkeit des Schutzleiters
- Leerlaufspannung von 0...1.000 V DC - Kurzschlussstrom von 0...20 A DC - Isolationsmessung 250 V / 500 V / 1.000 V - Niederohmmessung 0...10 Ω - Erdschlussmessung 0...1.000 V DC - Stromversorgung: Batterien 4 x 1,5 V IEC LR6, AA, AM3, MN1500
- Schutzart Gehäuse IP 42 nach DIN VDE 0470 Teil 1/EN 60529
- Abmessungen 209 mm x 98 mm x 35 mm
- Gewicht ca. 500 g mit Batterien
Lieferumfang - Lieferumfang 1 Prüfgerät PROFITEST PVSUN, 4x Batterien 1,5 V IEC LR6 (AA), 3 Sicherheitsmessleitungen 1,5 m rot, blau und gelb: Bananenstecker - Bananenstecker, 1 Solarsteckadapter rot: MC3-Kupplung - Bananenkupplung, 1 Solarsteckadapter rot: MC4-Kupplung - Bananenkupplung, 1 Solarsteckadapter blau: MC3-Stecker - Bananenkupplung, 1 Solarsteckadapter blau: MC4-Kupplung - Bananenkupplung, 1 Sicherheitsprüfspitze mit Buchse aufsteckbar rot, 1 Sicherheitskrokodilklemme mit Buchse aufsteckbar gelb-grau, 1 Tragkoffer mit Schaumstoffeinlage, 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 962,12* | € 1.083,36* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 993,78* | € 1.115,27* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.021,13* | € 1.142,46* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.021,36* | € 1.143,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.037,82* | € 1.163,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|