Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 701069.003 Stromschiene 3Ph Flügel L3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-3724005
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     701069.003
EAN/GTIN:
     4010319962155
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph schwarz
stromschiene
stromschiene 3ph
Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit vier Befestigungsbohrungen bei 100 mm,990 mm, 1990 mm und 2880 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Höhe:
33 mm
Breite:
53 mm
Einbaubreite:
42 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Nennspannung:
0 V | 250 V
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Schutzklasse:
I
Form:
sonstige
Busfähig:
false
Biegbar:
false
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 195,00*
ab € 81,18*
€ 101,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 81,27*
€ 101,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,80*
€ 108,49*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,96*
€ 108,68*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 117,06*
€ 143,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.