Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 701065.002 Stromschiene 3Ph L3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3723991
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     701065.002
EAN/GTIN:
     4010319962049
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph
stromschiene
stromschiene alu
Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit vier Befestigungsbohrungen bei 100 mm,990 mm, 1990 mm und 2880 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Höhe:
33 mm
Breite:
36 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Nennspannung:
0 V | 250 V
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Schutzklasse:
I
Form:
rechteckig
Busfähig:
false
Biegbar:
false
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 195,00*
ab € 67,57*
€ 84,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 67,66*
€ 84,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,14*
€ 84,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,25*
€ 89,78*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 97,49*
€ 119,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.