Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen US3J2I Sicherungshalter J ULTRA SAFE AC600V 30A 2polig m.SI-Überwachung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3571448
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     US3J2I
EAN/GTIN:
     0782001830830
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
sicherungshalter 2 pol
Mersen UltraSafe modulare 600-Volt-Sicherungshalter für Sicherungen der Klasse J. Ein neues Maß an Sicherheit und Einfachheit beim installieren oder ersetzen von Sicherungen der Klasse J. UltraSafe-Halter sind nach IEC-Standards Finger-sicher und erfüllen die Schutzart IP20. US3J sind verwendbar für alle Class J-Sicherungen 22 x 58mm bis 30A. US6J ist verwendbar für 60A Sicherungen Class J. UltraSafe-Halter sind in kompakte 1-, 2- oder 3-polige Einheiten mit oder ohne Sicherungsindikator in jedem Pol erhältlich. Mehrpolige Geräte können auch im Feld mit den mehrpoligen Bausätzen verwendet werden. Alle Geräte sind in der offenen Position verriegelbar für die Sicherheit bei Sicherungswechsel oder Wartung der Ausrüstung. US3J und US6J können auf 35-mm-DIN-Schienen montiert werden. Der Grundkörper besteht aus zähem und haltbarem Polyamid. Halter ist nicht UL-gelistet, wenn mit zylindrische Sicherungen installiert.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,09*
€ 187,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,78892*
€ 188,28891*
Frei Haus
ab € 161,82003*
€ 195,44001*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 188,74002*
€ 226,45002*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 242,82*
€ 288,07002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 288,07002*
€ 342,80332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 285,43002*
€ 339,66172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 276,41001*
€ 328,92791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,81*
€ 315,1239
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,82*
€ 288,9558
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 80,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
AJT20
ab € 150,03*
Zubehör
Mersen
AJT6N
ab € 176,47*
Zubehör
Mersen
AJT2N
ab € 154,38*
Zubehör
Mersen
AJT6-1/4N
ab € 187,10*
Zubehör
Mersen
AJT2-1/4N
ab € 211,12*
Zubehör
Mersen
AJT2-1/2N
ab € 212,45*
Zubehör
Mersen
AJT2-8/10N
ab € 211,75*
Zubehör
Mersen
AJT5-6/10N
ab € 211,67*
Zubehör
Mersen
AJT5N
ab € 199,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.