Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF26-40-00-13 AF26-40-00 Schütz 100- 250V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     986-3560923
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL237201R1300
EAN/GTIN:
     3471523115231
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Die 4-poligen AF26-Schütze stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab. Sie besitzen einen integrierten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzliche Löschglieder. Alle nachträglich anbaubare Öffner-Hilfskontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
22 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,52*
€ 62,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,59*
€ 63,49*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,75*
€ 66,13*
€ 5,46*
ab € 54,37*
€ 69,45*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 67,32*
€ 84,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1035
ab € 29,25*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1038
ab € 29,01*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1105
ab € 48,47*
Zubehör
ABB
1SAX221001R1101
ab € 80,48*
Zubehör
ABB
1SAX221001R1102
ab € 91,63*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1102
ab € 42,96*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1104 EF19-6.3
ab € 51,61*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1023 TF42-1.0
ab € 29,16*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1033 TF42-3.1
ab € 29,14*
Zubehör
ABB
1SBN082306T1000 BEA26-4
ab € 6,11*
Zubehör
ABB
1SBN082311R1000 BER38-4
ab € 13,33*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,42*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,42*
Zubehör
ABB
1SBN010110T1001 CA4-01-T
ab € 2,58*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1022 CA4-22E
ab € 9,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.