Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 100-250V AC/DC AF26-40-00-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517I-18258306
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL237201R1300
EAN/GTIN:
     3471523115231
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz

Schütz 100-250V AC/DC AF26-40-00-13

Die 4-poligen AF26-Schütze stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab. Sie besitzen einen integrierten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzliche Löschglieder.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100..250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7,5 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,54*
€ 56,42*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,70*
€ 62,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,63*
€ 63,77*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,48*
€ 66,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,05*
€ 69,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1035
ab € 29,66*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1038
ab € 29,30*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1105
ab € 43,68*
Zubehör
ABB
1SAX221001R1101
ab € 75,78*
Zubehör
ABB
1SAX221001R1102
ab € 87,17*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1102
ab € 39,65*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1033
ab € 28,57*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1104 EF19-6.3
ab € 46,57*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1023 TF42-1.0
ab € 28,66*
Zubehör
ABB
1SBN082306T1000 BEA26-4
ab € 5,06*
Zubehör
ABB
1SBN082311R1000 BER38-4
ab € 12,26*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 1,78*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 1,78*
Zubehör
ABB
1SBN010110T1001 CA4-01-T
ab € 1,78*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1022 CA4-22E
ab € 8,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.