Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF30-30-00 Schütz 250-500V AC/DC Sch ütze und Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF30-30-00-14 AF Leistungsschütz / 250 →500 V ac/dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 21 A
ABB AF30-30-00-14 AF Leistungsschütz / 250 →500 V ac/dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 21 A
Artikel-Nr.:
     986-3441920
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL277001R1400
EAN/GTIN:
     3471523111240
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Die 3-poligen AF30-Schütze stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab. Sie besitzen einen integrierten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzliche Löschglieder. Alle nachträglich anbaubare Öffner-Hilfskontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,49*
€ 74,69*
€ 5,90*
ab € 56,83*
€ 75,93*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,55*
€ 78,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,03*
€ 81,08*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 84,21*
€ 96,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1014
ab € 35,62*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1021
ab € 29,28*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1038
ab € 29,01*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1043
ab € 29,26*
Zubehör
ABB
1SAX221001R1101
ab € 80,48*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1047
ab € 32,86*
Zubehör
ABB
1SBN110108T1000 BX4
ab € 1,39*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1053 TF42-35
ab € 49,01*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000
ab € 5,24*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,42*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,42*
Zubehör
ABB
1SBN010110T1010 CA4-10-T
ab € 2,58*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 9,80*
Zubehör
ABB
1SBN010111R1010 CC4-10
ab € 6,64*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1004
ab € 9,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.