Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix ELR H3-SC- 24DC/500AC-9 2900530 Hybrid-Motorstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     986-3346160
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900530
EAN/GTIN:
     4046356526012
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Motorschütz
Schaltschütz
Hybridmotorstarter; Funktionen: Motor starten; Eingang: 24 V DC; Ausgang: 3~, 500 V AC, 9 A; Anschlussart: Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
9 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A | 9 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2 V
Schutzart (IP):
IP20
Tragschienenmontage möglich:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Art des Motorstarters:
Direktstarter
Mit Kurzschlussauslöser:
false
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 68,66*
€ 79,46*
€ 5,95*
ab € 68,66*
€ 79,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,33*
€ 81,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,02*
€ 81,31*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 100,15*
€ 111,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,252*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6993*
Zubehör
Phoenix Contact
2900748
ab € 15,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2900749
ab € 18,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2900750
ab € 22,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2900751
ab € 26,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2901656
ab € 18,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2901659
ab € 22,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2901700
ab € 36,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2901701
ab € 41,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2901702
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.