Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische FPKu-EM-F 25 2m grau mittleres Ku-Stangenrohr M25 22220025


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-3216627
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22220025
EAN/GTIN:
     4013960328349
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
FPKu-EM-F-2m ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für alle Standard-Aufputzanwendungen, insbesondere für die Aufputzinstallation im Industrie- und Anlagenbau. Die Vorteile liegen in der mittleren Druck- und hohen Schlagfestigkeit. Durch die hohe Korrosionsfestigkeit ist das Rohr auch gegen aggressive Stoffe beständig. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
25 mm
Betriebstemperatur:
-25 °C | 60 °C
Farbe:
grau
Werkstoff:
PVC
Halogenfrei:
false
Ausführung flammwidrig:
true
Erdreich:
false
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Innendurchmesser:
21,7 mm
Aufputz:
true
Betoninstallation:
true
Maschinen und Anlageninstallation:
true
Unterflurinstallation (Estrich):
true
Installation im Freien:
false
Druckfestigkeitsklasse:
mittel (Klasse 3)
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
true
Auf Holz:
true
Hohlwand:
true
Hochgleitfähige Innenschicht:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3276
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,8921*
€ 1,4521*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,935*
€ 1,525*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 1,06*
€ 1,71*
Lager 986
unbekannt
74
pro Meter
€ 6,50*
ab € 1,3977*
€ 1,7877*
18 Tage
nicht lagernd
74
pro Meter
€ 69,00*
ab € 1,51*
€ 1,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 74 Meter
€ 1,7877*
€ 2,12736
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,7177*
€ 2,04406
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,6277*
€ 1,93696
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,3977*
€ 1,66326
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 74 Meter
Mindestbestellmenge: 74 Meter ( entspricht € 132,2898* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
22370025
ab € 0,1034*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.