| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15050813 Herst.-Nr.: 22220025 EAN/GTIN: 4013960328349 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 25 2m FPKu-EM-F-2m ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für alle Standard-Aufputzanwendungen, insbesondere für die Aufputzinstallation im Industrie- und Anlagenbau. Die Vorteile liegen in der mittleren Druck- und hohen Schlagfestigkeit. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Ausführung flammwidrig: | ja | Biegeverhalten: | starr | Mit Muffe: | ja | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Geeignet zur Installation auf Holz: | ja | Geeignet für Hohlwandinstallation: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, elektroinstallationsrohr, elektroinstallationsrohre pvc |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 0,8921* | € 1,4621* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 69,00* | ab € 0,90* | € 1,47* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 0,935* | € 1,525* | | | | Lager 6012 | | | | 2 | | pro Meter | € 3,90* | ab € 1,06* | € 1,71* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,11931* | € 1,74931* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 3,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|