Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SC420I Smart-UPS SC 420VA 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Smart-UPS SC 420VA 230V Bild 1
APC Smart-UPS SC 420VA 230V Bild 1
APC Smart-UPS SC 420VA 230V Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-2959022
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SC420I
EAN/GTIN:
     0731304222613
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,09 kg
Höhe:
168 mm
Breite:
119 mm
Tiefe:
368 mm
Ausgangswirkleistung:
260 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0,05 %
Gesamteffizienz:
90 %
Effizienz im Eco-Modus:
95 %
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,6
Potenzialfreier Schaltkontakt:
false
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
5,27 min
Ausgangsscheinleistung:
420 VA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 200,71*
€ 233,07*
€ 4,99*
ab € 210,74*
€ 244,73*
28 Tage
unbekannt
€ 3,51*
ab € 213,11*
€ 245,83*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 233,06*
€ 267,83*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 308,52*
€ 342,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,75*
€ 407,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,54*
€ 407,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,70*
€ 393,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,40*
€ 387,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,52*
€ 367,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9870
ab € 27,23*
Zubehör
APC
RBC2
ab € 53,74*
Zubehör
APC
940-0024
ab € 36,65*
Zubehör
APC
940-0020
ab € 31,72*
Zubehör
APC
AP9804
ab € 40,49*
Zubehör
APC
AP9825I
ab € 208,36*
Zubehör
APC
AP9815
ab € 36,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.