Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS SC 420VA 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS SC 420VA 230V Bild 1
APC Smart-UPS SC 420VA 230V Bild 1
APC Smart-UPS SC 420VA 230V Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SC420I
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SC420I
EAN/GTIN:
     0731304222613
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Smart-UPS SC 420VA 230V

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 260 Watt / 420 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 260 Watt / 420 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 % bei Vollast
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 47 - 53 Hz, 50 Hz nominal,57 - 63 Hz, 60 Hz nominal
  • Wellenfaktor: bis zu 5: 1
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart:
  • Input voltage range
    for main operations: 160 - 286V
  • Input voltage adjustable range for main operations: 151 - 302V

Kommunikation & Management

  • Schnittstelle: DB-9 RS-232
  • Control panel: LED-Status-Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast
  • Notfall Ausschaltung (EPO): N/A

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating: 320 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 0,7% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
  • Datenleitungsschutz: RJ45, Schutz für Modem/Fax/DSL/10-100 Base-T

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 168.00 mm
  • Maximale Breite: 119.00 mm
  • Maximale Tiefe: 368.00 mm
  • Nettogewicht: 9.09 KG
  • Versandgewicht: 10.23 KG
  • Versandhöhe: 318.00 mm
  • Versandbreite: 262.00 mm
  • Versandtiefe: 508.00 mm
  • Farbe: Grau
  • Anzahl Palletten: 40.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 45.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 50.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

  • Begutachtung: CE,GOST,VCCI,VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,China RoHS,REACH: Contains No SVHCs
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Output Voltage:
230 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,91*
€ 258,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,25*
€ 252,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,31*
€ 231,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9870
ab € 27,24*
Zubehör
APC
RBC2
ab € 53,80*
Zubehör
APC
940-0024
ab € 36,56*
Zubehör
APC
940-0020
ab € 31,71*
Zubehör
APC
AP9804
ab € 40,56*
Zubehör
APC
AP9825I
ab € 208,04*
Zubehör
APC
AP9815
ab € 36,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.