Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BE325-GR SurgeArrest + Batterie Backup ES 325VA DIN-Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC SurgeArrest + Battery Backup 325VA German Bild 1
APC SurgeArrest + Battery Backup 325VA German Bild 1
APC SurgeArrest + Battery Backup 325VA German Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-2959006
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BE325GR
EAN/GTIN:
     0731304211143
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer. Diese USV mit 325 VA hat insgesamt 4 Ausgänge, die eine USV-Stromversorgung und Überspannungsschutz bieten. Sie verfügt über eine LED-Schnittstelle mit akustischen Alarmen. Ihre Laufzeit bei 100 Watt beträgt 5 Minuten 41 Sekunden. Das Modell BE325-GR bietet eine Notstromversorgung bei Stromausfällen und unsicheren Spannungsschwankungen sowie Schutz vor schädlichen Überspannungen und Spannungsspitzen - perfekt für drahtlose Netzwerke, Spielkonsolen und andere elektronische Geräte. Abmessungen betragen 11,5 x 36 x 9,5 cm und 4 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Höhe:
115 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
95 mm
Ausgangswirkleistung:
185 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
Standgerät
Primärfrequenz:
50 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Offline
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,56
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
1,4 min
Ausgangsscheinleistung:
325 VA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,81*
€ 112,84*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 94,49*
€ 117,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,77*
€ 134,63*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 141,55*
€ 174,02*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,83*
€ 299,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.