Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SurgeArrest + Battery Backup 325VA German


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SurgeArrest + Battery Backup 325VA German Bild 1
APC SurgeArrest + Battery Backup 325VA German Bild 1
APC SurgeArrest + Battery Backup 325VA German Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BE325-GR
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BE325-GR
EAN/GTIN:
     0731304211143
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC SurgeArrest + Battery Backup 325VA German

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 185 Watt / 325 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 185 Watt / 325 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 50 Hz
  • Wellentyp: Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50 Hz +/- 3 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Kabellänge: 1.83 Meter
  • Input voltage range
    for main operations: 180 - 260V

Kommunikation & Management

  • Control panel: LED Statusanzeige für Netzbetrieb: Batteriebetrieb
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating: 300 Joule
  • Filterung: --
  • Datenleitungsschutz: RJ-11 Modem-/Fax-/DSL-Schutz (Einzelanschluss mit zwei Kabeln)

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 115.00 mm
  • Maximale Breite: 360.00 mm
  • Maximale Tiefe: 95.00 mm
  • Nettogewicht: 4.00 KG
  • Versandgewicht: 4.60 KG
  • Versandhöhe: 153.00 mm
  • Versandbreite: 465.00 mm
  • Versandtiefe: 116.00 mm
  • Verpackungseinheit: 4.00
  • Gewicht der Verpackungseinheit: 41.36 Pfund (lbs.)
  • Farbe: Anthrazit
  • SCC-Codes: 1073130421114 0

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 5 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 5 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 45.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 31.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

  • Begutachtung: CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GS-Zeichen,NEMKO
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Equipment Protection policy: Lebenslang: 75000 €
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Output Voltage:
230 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.