Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix ELR W3- 24DC/500AC- 9I 2297057 Hybrid-Motorstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD10
Artikel-Nr.:
     986-2955910
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2297057
EAN/GTIN:
     4046356170581
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Motorstarter
Hybridmotorstarter; Funktionen: Motor starten Motor reversieren, Motorschutz, Not-Halt; Eingang: 24 V DC; Ausgang: 3~, 500 V AC, 9 A; Anschlussart: Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
9 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.5 A | 9 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2 V
Schutzart (IP):
IP20
Tragschienenmontage möglich:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser:
false
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 101,61*
€ 112,07*
€ 5,46*
ab € 101,32*
€ 112,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,05*
€ 117,24*
Frei Haus
ab € 104,15*
€ 117,24*
Lager 986
2
€ 6,50*
ab € 151,14*
€ 164,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6693*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,242*
Zubehör
Phoenix Contact
2900746
ab € 7,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2900747
ab € 11,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2900753
ab € 33,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2900754
ab € 37,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2901543
ab € 14,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2901545
ab € 25,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2901697
ab € 29,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2901698
ab € 33,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.