Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON NZMN2-A250-BT Leistungsschalter 3p 250A Rahmenklemmen 110285


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2746489
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110285
EAN/GTIN:
     4015081098330
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 250 A, Einbautechnik: Festeinbau, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200 A | 250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Motorantrieb optional:
true
Motorantrieb integriert:
false
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 A | 2500 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Integrierter Erdschlussschutz:
false
Hutschienenmontage optional:
true
Ausgelöstmelder vorhanden:
false
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 725,18*
€ 810,75*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 730,56*
€ 818,05*
Frei Haus
ab € 771,84*
€ 858,92*
€ 5,95*
ab € 798,26*
€ 886,27*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.048,95*
€ 1.163,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,36*
€ 1.384,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,84*
€ 1.377,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,29*
€ 1.327,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,63*
€ 1.291,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,95*
€ 1.248,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
260030
ab € 9,94*
Zubehör
Eaton
229413
ab € 170,86*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,03*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,68*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 85,72*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,01*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,69*
Zubehör
Eaton
260127 NZM2-XDV
ab € 29,99*
Zubehör
Eaton
260133 NZM2-XDTV
ab € 59,27*
Zubehör
Eaton
260191
ab € 9,50*
Zubehör
Eaton
262240
ab € 12,14*
Zubehör
Eaton
262244
ab € 19,17*
Zubehör
Eaton
266777
ab € 7,15*
Zubehör
Eaton
266773
ab € 11,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.