Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON N2-250-BT Lasttrennschalter 3p 250A Klemmen 110313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2746425
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110313
EAN/GTIN:
     4015081098613
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter N.. -..erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehöre wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise: Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trennereigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3,5 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Geeignet für Verteilereinbau:
true
Geeignet für Zwischenbau:
true
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
true
Ausführung als Wendeschalter:
false
Motorantrieb optional:
true
Motorantrieb integriert:
false
Spannungsauslöser optional:
true
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Verriegelbar:
true
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,24*
€ 524,62*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 468,24*
€ 530,27*
Frei Haus
ab € 493,75*
€ 558,12*
€ 5,95*
ab € 508,68*
€ 574,72*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 692,53*
€ 775,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,97*
€ 923,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,80*
€ 918,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,60*
€ 888,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,80*
€ 862,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,53*
€ 824,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,83*
Zubehör
Eaton
260030
ab € 9,95*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 89,98*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,79*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 85,70*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,01*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,02*
Zubehör
Eaton
259754 NZM2/3-XA24AC/DC
ab € 63,77*
Zubehör
Eaton
260133 NZM2-XDTV
ab € 59,32*
Zubehör
Eaton
260127 NZM2-XDV
ab € 30,18*
Zubehör
Eaton
NZM-XCM
ab € 170,82*
Zubehör
Eaton
260191
ab € 9,51*
Zubehör
Eaton
262240
ab € 12,15*
Zubehör
Eaton
262244
ab € 19,19*
Zubehör
Eaton
266777
ab € 7,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.