Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 250A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional N2-250-BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E253D99
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110313
EAN/GTIN:
     4015081098613
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Hauptschalter
Lasttrenner
Hauptschalter 250A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional N2-250-BT
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3.5 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
184 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Spannungsauslöser optional:
ja
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, eaton-not-aus 3pol, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,24*
€ 508,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 468,96*
€ 523,18*
Frei Haus
ab € 491,26*
€ 549,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 506,74*
€ 566,03*
Frei Haus
ab € 511,58*
€ 573,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,03*
€ 673,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,58*
€ 670,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,47*
€ 646,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,94*
€ 623,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,74*
€ 603,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
260030
ab € 9,92*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,36*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,56*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 86,06*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,60*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 89,99*
Zubehör
Eaton
260127 NZM2-XDV
ab € 30,13*
Zubehör
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,49*
Zubehör
Eaton
260133 NZM2-XDTV
ab € 59,22*
Zubehör
Eaton
NZM-XCM
ab € 170,73*
Zubehör
Eaton
262240
ab € 12,16*
Zubehör
Eaton
262244
ab € 19,17*
Zubehör
Eaton
266777
ab € 7,14*
Zubehör
Eaton
266773
ab € 11,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.