Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2625115 Herst.-Nr.: 100022900 EAN/GTIN: 4018359328535 |
| |
|
| | |
| Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar. Ein umfangreiches Sortiment ein- und zweiteiliger Knickschutztüllen in verschiedenen Farben und für Kabeldurchmesser von 5,0 bis 7,3 mm schützt das Kabel und unterstützt gleichzeitig die farbliche Kennzeichnung der Stecker. Leistungsmerkmale: Knickschutztülle für Stecker der Baureihe MP8(8), Farbe grau, zweiteiliger Aufbau für besonders einfache Montage, lange Zunge für einfache Betätigung des Stecker-Rasthebels auch unter beengten Platzverhältnissen, SAP Artikelbezeichnung CU-Acc STX cb MP8FSC6A gr D7.3mm Anmerkungen: für Kabeldurchmesser 5.0 - 7.3 mm Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Farbe: grau Kurzbezeichnung: STX Knickschutztülle für STX IP20 RJ45-Stecker (J80026A0000; J00026A0165) Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,909* | € 1,309* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,92* | € 1,32* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,93* | € 1,33* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,94* | € 1,35* | | | | Lager 986 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 1,32* | € 1,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|