| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2485336 Herst.-Nr.: 1319201 EAN/GTIN: 4003468131039 |
| |
|
| | |
| Kombisensor für Helligkeit und Temperatur, Spannungsversorgung über Busspannung, IP 54 nach DIN EN 60529, 3 Helligkeitsschwellen: 1...100.000Lux , 2 Temperaturschwellen: -25°C bis +55°C, 2 Beschattungsobjekte (Kombination aus Helligkeit und Temperatur), 1 Helligkeitsregelung, 1 Helligkeitswert, 1 Temperaturwert, Sperrobjekt Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schutzart (IP): | IP44 | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Funk bidirektional: | false | Busankopplung inklusive: | true | Mit Heizung: | true | Mit DCF77: | false | Akustisches Signal: | false | Analogeingang: | false | Wetterstation: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Wetterstation, Wetterstation EIB-Modul, Helligkeitssensor, Sonnensensor, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Wetter-Station, Wetterstation, eib-wetterstationen theben, helligkeitssensor, dämmerungsschalter ip44 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 244,48* | € 287,03* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 250,66* | € 294,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 256,01* | € 298,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 258,72* | € 301,25* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 281,94* | € 327,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|